品番 : EA903BM-5A
品名 : 1000x400mm/1.5m/5段 作業台
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | CSBC-5151S |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 最大使用荷重 | 150kgf |
| 天板サイズ | 1000×400mm | 天板高さ | 1.5m |
| 段数 | 5 | 踏みざん幅 | 200mm |
| 踏ざん間隔 | 300mm | 材質 | フレーム・天板:アルミ合金 ジョイント金具:スチール 支柱端具:塩ビ |
| 設置サイズ | 1015×1215mm | 重量 | 29.0kg |
| 縞板天板による高防滑性、補強フレームによる高剛性があり、より安全な昇降が行えます。 | |||
| 多彩なオプション品を使用することで実用性、利便性が大幅にアップします。 下部その他関連をご覧下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
167,200 円(税抜)/ 183,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 21:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1771ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903BM-2 600x400mm/0.6m/2段 作業台 |
| EA903BM-3 600x400mm/0.9m/3段 作業台 |
| EA903BM-4A 800x400mm/1.2m/4段 作業台 |
| EA903BM-5A 1000x400mm/1.5m/5段 作業台 |
