詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BM-54

品名 : 正面・片手すり(5段用/EA903BM-5A用)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー アルインコ(ALINCO) 型番 CSBT5BL
重量 7.0kg 材質 アルミ合金製
手すりは、高さ約900mmと約1100mmのどちらでも使える兼用です。
左右共用で作業台の左側・右側のどちらにも取り付け可能です。
※正面+片手すりのみ、作業台(EA903BM-5A)は別売です。
追加説明
カタログ価格

61,700 円(税抜)/ 67,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 20:26現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1771ページ
バリエーション一覧
EA903BM-52 正面・片手すり(3段用/EA903BM-3用)
EA903BM-53 正面・片手すり(4段用/EA903BM-4A用)
EA903BM-54 正面・片手すり(5段用/EA903BM-5A用)
ウェブカタログ画像
※商品は正面+片側手すりのみです。
  • ※商品は正面+片側手すりのみです。

資料

図面
  1. PDF
  2. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top