詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903BW-51

品名 : 1000x400mm/1.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 FGR-5X125
※注意※ お客様組立品 最大使用荷重 150kg
材質 アルミニウム合金 天板サイズ 1000×400mm
天板高さ 1250mm 段数 5
設置寸法 1018(W)×1237(D)mm 踏みざん幅 250mm
重量 30.9kg
天板はグレーチング仕様
排水性・通気性に優れ、幅広い現場で活用できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

217,000 円(税抜)/ 238,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/18 02:51現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1770ページ

代替品

EA903BM-5A
  • 品番

    EA903BM-5A

  • コメント

    1000x400x1500mm/5段

バリエーション一覧
EA903BW-14 300x400mm/ 0.3m 作業台(グレーチング/アルミ合金
EA903BW-21 500x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
EA903BW-22 600x400mm/ 0.5m 作業台(グレーチング/アルミ合金
EA903BW-31 600x400mm/0.75m 作業台(グレーチング/アルミ合金
EA903BW-41 600x400mm/ 1.0m 作業台(グレーチング/アルミ合金
EA903BW-51 1000x400mm/1.25m 作業台(グレーチング/アルミ合金
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top