品番 : EA903FB-240
品名 : 2.18-2.37m 脚立(アウトリガー一体型)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 仕様 | 脚立のみ | 最大使用荷重 | 130kg |
|---|---|---|---|
| 踏ざん幅 | 50mm | 天板サイズ | 308×145mm |
| 天板高さ(m) | 2.18~2.37 | 段数 | 7 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H) | 777×153×2308mm | 設置寸法(W)×(D) | 780~1280×1340~1440mm |
| 重量(kg) | 14.0 | 踏みざん幅 | 50mm |
| アルミ合金製 | |||
| 不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 | |||
| アウトリガーを張り出すことで重心が脚立の外に出ず転倒を防止します。 | |||
| アウトリガーは片側だけの収納もできるので、片側だけを縮めて壁面のに近づくこともできます。 | |||
| 足4本が13mmピッチで194mmまで長さ調整ができますので、凹凸状態の所での使用も安全です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
107,100 円(税抜)/ 117,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1768ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大


画像は4段です。