詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903VA-150

品名 : 1.41m FRP絶縁脚立

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

FRP製
最大使用荷重 120kgf
支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。
機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用
天板サイズ 306×250mm
奥行65mmの幅広ステップ
脚立長(m) 1.5 使用最大高さ(m) 1.41
重量 8.0kg
追加説明 ●ステップ数…4段(天板は含みません。)(2009/03/31 0829)
カタログ価格

57,800 (税抜)/ 63,580 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/17 23:20現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA903SD-3A
バリエーション一覧
EA903VA-60 0.56m FRP絶縁脚立
EA903VA-90 0.84m FRP絶縁脚立
EA903VA-150 1.41m FRP絶縁脚立
EA903VA-210 2.02m FRP絶縁脚立
EA903VA-250 2.36m FRP絶縁脚立
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top