品番 : EA903VA-210
品名 : 2.02m FRP絶縁脚立
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 天板高さ(m) | 2.02 | 脚長 | 2.10m |
|---|---|---|---|
| 段数 | 6 | 踏さん数 | 5 |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 700×310×2150 | 設置寸法(W)×(D)mm | 700×1392 |
| 天板サイズ | 305×407㎜ | 重量(kg) | 15 |
| 最大使用荷重 | 100kg | ||
| FRP製 | |||
| 奥行65mmの幅広ステップ | |||
| 支柱がFRP製なので、絶縁脚立として使用できます。 | |||
| 機械室・電気室など絶縁性を必要とする局内用 | |||
| ●体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
79,700 円(税抜)/ 87,670 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/17 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903VA-60 0.56m FRP絶縁脚立 |
| EA903VA-90 0.84m FRP絶縁脚立 |
| EA903VA-150 1.41m FRP絶縁脚立 |
| EA903VA-210 2.02m FRP絶縁脚立 |
| EA903VA-250 2.36m FRP絶縁脚立 |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA903VA-120です。

