品番 : EA903XC-150
品名 : 500x500mm/1.50m/5段 作業台
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台
仕様
| 最大使用荷重 | 150kg | 天板サイズ | 500×500mm |
|---|---|---|---|
| 天板高さ | 1.5m | 設置寸法(W)×(D)mm | 630×1455 |
| 段数 | 5 | 重量 | 18.8kg |
| 踏みざん幅 | 125mm | ||
| 後脚部には車輪がついています。 | |||
| 候脚部には車輪(φ100mm)がついているので、前側を少し持ち上げることで作業台の移動が楽に行えます。 | |||
| アルミ合金製 | |||
| 収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。 | |||
| 本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
93,900 円(税抜)/ 103,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/22 01:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA903XC-120 500x500mm/1.20m/4段 作業台 |
| EA903XC-150 500x500mm/1.50m/5段 作業台 |
| EA903XC-180 500x500mm/1.80m/6段 作業台 |
ウェブカタログ画像
拡大


