詳細表示

このページのURL:

品番 : EA903XC-180

品名 : 500x500mm/1.80m/6段 作業台

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
工場・倉庫作業に最適なロングセラーの作業用踏台

仕様

最大使用荷重 150kg 天板サイズ 500×500mm
天板高さ 1.8m 設置寸法(W)×(D)mm 655×1644
段数 6 重量 20.9kg
踏みざん幅 125mm
後脚部には車輪がついています。
候脚部には車輪(φ100mm)がついているので、前側を少し持ち上げることで作業台の移動が楽に行えます。
アルミ合金製
収納・運搬はコンパクトに折畳むことができるので収納運搬もスペースを取りません。
本体はグラつき・ガタつきを抑える高い剛性のリベット締結を施しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

112,400 円(税抜)/ 123,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/22 01:37現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1769ページ

代替品

EA903BD-29
  • 品番

    EA903BD-29

  • コメント

    段数・サイズなど仕様異なります

バリエーション一覧
EA903XC-120 500x500mm/1.20m/4段 作業台
EA903XC-150 500x500mm/1.50m/5段 作業台
EA903XC-180 500x500mm/1.80m/6段 作業台
ウェブカタログ画像
※代表画像
画像は5段です
  • ※代表画像\n画像は5段です
  • 踏みざん幅

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top