品番 : EA905DD-23
品名 : 600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台
仕様
| メーカー | ナカオ(NAKAO) | 型番 | CEH-240 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンスタワー | 段数 | 7段 |
| 天板高さ | 2.07~2.37m | 全高 | 3.01~3.31m |
| 天板サイズ | 600×500mm | 最大使用荷重 | 150kgf |
| 折りたたみサイズ | 1734(L)×1060(W)×375(H)mm | 設置寸法 | 1060~1138(W)×1673~1820(D)mm |
| 手すり高 | 940mm | 材質 | アルミ合金製 |
| 重量 | 31kg | 踏みざん幅 | 60mm |
| キャスター | 昇降面:φ50mm 背面:φ100mm |
||
| 2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。 | |||
| 背面には昇降禁止のラベル付き | |||
| 脚の長さを75mmピッチで調整できます。 | |||
| 天板の床面は滑りにくいバーリング加工 | |||
| 天板側面に折畳み式幅木(H:100mm) | |||
| 天板背面側に転落防止用感知板(50mm) | |||
| 揺れを抑える開き止め金具を装備 | |||
| キャスター付 | |||
| 折り畳んだ状態で容易に移動ができます。 | |||
| 昇降面はゆるやかな72.5°で、背面側は80°の非対称構造。 壁面までの作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。 |
|||
| 追加説明 |
●アルミ合金製(2011/2/14 0993) ●商品のお届けは軒先渡しになります。(2014/12/19 0993) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
245,500 円(税抜)/ 270,050 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/02 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DD-21 600x500x1746-2046mm 作業台(折畳み式) |
| EA905DD-23 600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式) |
| EA905DD-27 600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式) |
| EA905DD-30 600x500x2730-3030mm 作業台(折畳み式) |
