品番 : EA905DD-30
品名 : 600x500x2730-3030mm 作業台(折畳み式)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
作業床高さ2m以上の脚立に代わる作業台
仕様
| メーカー | ナカオ(NAKAO) | 型番 | CEH-300 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | コンスタワー | 段数 | 9 |
| 天板高さ(m) | 2.73~3.03 | 全高(m) | 3.67~3.97 |
| 天板サイズ | 600(W)×500(D)mm | 最大使用荷重 | 150kg |
| 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 1145×2078×376 | 設置寸法(W)×(D)mm | 1145~1222×1995~2142 |
| 手すり高 | 940mm ※安全帯の固定は行なわないでください |
材質 | アルミ合金製 |
| 重量(kg) | 38 | 踏みざん幅 | 60mm |
| キャスター | 昇降面:φ50mm 背面:φ75mm |
角度 | 昇降面:72.5° 背面:80° |
| 脚調節ストローク | 約300mm | ||
| 天板側面に折畳み式幅木(H:100mm) | |||
| 2mを超える高所作業を四方囲みの天板に立って、安全に安定した状態で行なえる作業台です。 | |||
| 天板の四方を囲むことで、重心が外に出る前に身体に知らせ動きを止め、転倒を防ぎます。 また天板背面側には転落防止用感知板を設置し、危険を未然にお知らせします。 |
|||
| 天板背面側に転落防止用感知板(50mm) | |||
| 昇降面はゆるやかな72.5°で、背面側は80°の非対称構造。 | |||
| 壁面までの作業ポイントまでの距離が脚立のおよそ1/3しかないので、天板の上に立って安定した姿勢での作業が行なえます。 | |||
| 天板の床面は滑りにくいバーリング加工 | |||
| 揺れを抑える開き止め金具を装備しています。 | |||
| 脚調節機能75mmピッチで5段階調節できます。 | |||
| 背面には昇降禁止のラベル付き | |||
| W字に折りたたみができるので、エレベーターでの階移動もできます。 | |||
| キャスター付きなので移動もらくらくできます。 | |||
| 工具を使わず簡単に組み立てられ、セット時間は約5分。(※個人差あり) 収納も省スペースですみます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
332,000 円(税抜)/ 365,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/02 22:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1769ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DD-21 600x500x1746-2046mm 作業台(折畳み式) |
| EA905DD-23 600x500x2075-2375mm 作業台(折畳み式) |
| EA905DD-27 600x500x2400-2700mm 作業台(折畳み式) |
| EA905DD-30 600x500x2730-3030mm 作業台(折畳み式) |
