品番 : EA905DF-34
品名 : 139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| 最大使用荷重 | 150kg | 天板高さ(m) | 1.39~1.75 |
|---|---|---|---|
| 天板サイズ(W)×(D)mm | 500×1545 | 段数 | 5 |
| 踏みざん幅 | 60mm | 折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 890×1720×280 |
| 設置寸法(W)×(D) | 881~973×2606~2833 | 材質 | アルミ合金 |
| 重量(kg) | 26.1 | ||
| セーフティガード+手がかり棒付き5段足場台 | |||
| スライド式手がかり棒4本+セーフティーガード2本付 手がかり棒は回転しないので狭い場所でのセットアップ時に便利 |
|||
| φ50mmキャスター付(片側2輪) | |||
| 20mmピッチで脚の長さが調整できます。 | |||
| 手がかり棒とセーフティガードを取付けた状態で設置収納ができます。 | |||
| 仮設工業会認定品 | |||
| ■合体型ブラケット ガセットプレートを支柱まで巻き込む合体型ブラケットは、セミチューブラリベットとの組合せで階段枠の剛性を高め、ひねりやガタつき、横揺れを抑止しています。また、ボルトの使用をなるべく控えることで穴あれ防止にもなります。 |
|||
| ■伸縮脚部の大幅な剛性向上・ 伸縮脚と支柱の縦方向接触面積を増やし、前後からの衝撃耐久性を向上させ、縦方向のガタつきや揺れを抑えます。 |
|||
| ■注意事項ポップの装着 大切な情報が必要な時にすぐにご確認いただけるよう、 ご使用時の注意事項や日常点検のポイントをポップにして本体に標準装備しています。 |
|||
| ■階段の昇降角度は72.5° 昇降者の踏み外し防止を目的に、階段枠の角度を一般的な可搬式作業台の75°から72.5°にしました。 天板上から全ステップが視認できるので、安全に降下できます。 |
|||
| ■すべり止めモールの敷設 昇降時の踏み外しやすべりを防止するためすべり止めモールを天板両端(妻側)に敷設。警告色の赤色で端部の視認性を高めています。 |
|||
| ■バーリング数の増量+大口径化 天板の多数の大径バーリングで滑り止め効果の向上とケレン等の付着物残現対策効果があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
171,000 円(税抜)/ 188,100 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/11 08:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1774ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905DF-33 105-141cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) |
| EA905DF-34 139-175cm 足場台(調整脚・セーフティーガード付) |
| EA905DF-35 172-197cm 足場台(調整脚・セーフティガード付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA905DF-61 : 足場台用 アウトリガー |
