品番 : EA905MG-32
品名 : 0.30x2.12m/1.2ton ブリッジ(アルミ製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
アルミ合金製 | |||
幅 | 300mm | ||
---|---|---|---|
全国ブリッジ工業会認定品 | |||
最大積載荷重(セット) | 1.2t | 全長 | 2.12m |
重量 | 11.5kg | 入数 | 2本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
97,200 円(税抜)/ 106,920 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/18 08:28現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905MG-21 0.30x1.22m/1.0ton ブリッジ(アルミ製) |
EA905MG-31 0.30x1.82m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) |
EA905MG-32 0.30x2.12m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) |
EA905MG-33 0.30x2.42m/1.2ton ブリッジ(アルミ製) |