品番 : EA905P-11A
品名 : 0.79-1.20m 足場台(伸縮天場・調整脚)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | DXP-S120A |
---|---|---|---|
天板高さ(m) | 0.79~1.20 | 段数 | 4 |
重量(kg) | 12.8 | 天板サイズ(W)×(D)mm | 280×930~1500 |
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 435×1045×170 | 設置寸法(W)×(D)mm | 431~506×1518~2340 |
最大使用荷重 | 100kg | 踏ざん幅 | 43mm |
材質 | アルミニウム合金 | ||
踏ざん内の伸縮操作バーの真ん中を引き上げれば2脚、端を引き上げれば1脚伸縮することができます。 | |||
天場がスライドするので広く使ってコンパクトに収納できます。 | |||
脚の長さを調整できます。 | |||
かがまずに立ったまま伸縮できます。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
63,100 円(税抜)/ 69,410 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/20 10:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA905P-13A 0.85-1.19m 足場台(伸縮天場・調整脚) |
EA905P-11A 0.79-1.20m 足場台(伸縮天場・調整脚) |
EA905P-12A 0.79-1.20m 足場台(伸縮天場・調整脚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)