品番 : EA905PB-2A
品名 : 4.54m 移動式高所作業台(アルミ合金製)
こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。
別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | ピカコーポレイション(PiCa) | 型番 | ARA-2D |
|---|---|---|---|
| 段数 | 2段セット | 天板高さ | 3.29~3.52m |
| 重量 | 120kg | 最大使用荷重 | 200kg |
| わく寸法(支柱中心) | 1830×1570mm | 作業床サイズ | 1650×1410mm |
| 全高 | 4.31~4.54m | 支柱径 | φ42.7mm |
| キャスター | 車輪径:φ150mm ゴム製 |
||
| アルミ合金製 | |||
| 組立式 | |||
| 室内外兼用 | |||
| 鋼製よりも非常に軽量で、組立が安全かつスムーズに行えます。 | |||
| 手すりわくの中桟が倒れるので、スムーズに作業床に乗り込めます。 | |||
| ※特別教育が必要です※ 労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。 |
|||
| ※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。 | |||
| 【ご注意ください】 本製品は大型品です。複数個口での納入となるため製品の性質上、運搬時に箱の破れなどが発生する場合がございますが、予めご了承ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
759,000 円(税抜)/ 834,900 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/26 22:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 式 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA905PB-2A 4.54m 移動式高所作業台(アルミ合金製) |
| EA905PB-3A 6.09m 移動式高所作業台(アルミ合金製) |
| EA905PB-4 4.82m 移動式高所作業台(幅狭/アルミ合金製) |
| EA905PB-5 6.37m 移動式高所作業台(幅狭/アルミ合金製) |
