詳細表示

このページのURL:

品番 : EA905PB-4

品名 : 4.82m 移動式高所作業台(幅狭/アルミ合金製)

こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。 別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー ピカコーポレイション(PiCa) 型番 ARA-2NHD
段数 2段セット 天板高さ 3.52~3.75m
重量 123kg 最大使用荷重 200kg
わく寸法(支柱中心) 1830×1070mm 作業床サイズ 1650×910mm
全高 4.59~4.82m 支柱径 φ42.7mm
キャスター φ150mmゴム製キャスター(ストッパー付き)
アルミ合金製
アウトリガー付き
組立式
室内外兼用
鋼製よりも非常に軽量で、組立が安全かつスムーズに行えます。
手すりわくの中桟が倒れるので、スムーズに作業床に乗り込めます。
各部材をコンパクトに収納でき、ハイエースに積載可能
※特別教育が必要です※
労働安全衛生法により、製品の仕様や組立・解体に際し、特別教育が必要な製品です。
※作業主任者の立会いが必要です※
労働安全衛生法により、作業床高さが5m以上の移動式足場で組立・解体時に組立作業主任者が必要な製品です。
※講習、資格取得に関しては各所轄の労働基準監督署までお問合せください。
【ご注意ください】
本製品は大型品です。複数個口での納入となるため製品の性質上、運搬時に箱の破れなどが発生する場合がございますが、予めご了承ください。
追加説明
カタログ価格

890,000 円(税抜)/ 979,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/26 22:56現在)

商品入数 1 販売単位 式
バリエーション一覧
EA905PB-2A 4.54m 移動式高所作業台(アルミ合金製)
EA905PB-3A 6.09m 移動式高所作業台(アルミ合金製)
EA905PB-4 4.82m 移動式高所作業台(幅狭/アルミ合金製)
EA905PB-5 6.37m 移動式高所作業台(幅狭/アルミ合金製)
ウェブカタログ画像
  • 手すりわくの中桟が倒れるので、スムーズに作業床に乗り込めます。
  • 各部材をコンパクトに収納でき、ハイエースに積載可能
  • 手すり・天場部分
  • アウトリガー付き
  • φ150mmゴム製キャスター

商品動画

組立方法 組立方法

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top