品番 : EA910EG-25.5
品名 : 25.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
仕様
| サイズ | 25.5cm | カラー | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 材質 | アウトソール:PU(ポリウレタン) 布地:導電糸入りポリエステル100% |
体積抵抗 | 1.0×10^9Ω未満 |
| 入数 | 1足 | ||
| 靴底に衝撃吸収機能を備えています。 | |||
| 布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。 | |||
| クラス100対応 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| ※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/04 10:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
