詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910EG-26

品名 : 26.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ

仕様

サイズ 26.0cm カラー ホワイト
材質 アウトソール:PU(ポリウレタン)
布地:導電糸入りポリエステル100%
体積抵抗 1.0×10^9Ω未満
入数 1足
靴底に衝撃吸収機能を備えています。
布地には導電糸を編み込んでいますので、制電環境に適しています。
クラス100対応
RoHS2対応品 
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
追加説明
カタログ価格

6,620 円(税抜)/ 7,282 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/20 18:33現在)

商品入数 1 販売単位 足
バリエーション一覧
EA910EG-24 24.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910EG-24.5 24.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910EG-25 25.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910EG-25.5 25.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910EG-26 26.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910EG-26.5 26.5cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910EG-27 27.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
EA910EG-28 28.0cm 静電気帯電防止作業ブーツ
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top