品番 : EA910LD-24.5A
品名 : 24.5cm 長靴
仕様
| サイズ | 24.5cm | 材質 | 合成ゴム |
|---|---|---|---|
| 裏布 | 4mmダブルラッセル | 幅 | 3E |
| 内寸 | 285mm | 総丈 | 31.5cm |
| 重量 | 1.33kg(両足) | キープ丈 | 80mm |
| カラー | ブラック | ||
| 軽量配合なのでゴム質も柔らかくて丈夫です。 | |||
| ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/15 23:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2273ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910LD-24.5A 24.5cm 長靴 |
| EA910LD-25A 25.0cm 長靴 |
| EA910LD-25.5A 25.5cm 長靴 |
| EA910LD-26A 26.0cm 長靴 |
| EA910LD-27A 27.0cm 長靴 |
| EA910LD-28A 28.0cm 長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA910LD-26Aです。
