品番 : EA910LD-25.5A
品名 : 25.5cm 長靴
仕様
サイズ | 25.5cm 内寸:285mm 総丈:315mm キープ丈:80mm |
重量 | 1330g(両足) |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 材質 | 合成ゴム |
裏布 | 4mmダブルラッセル | 幅 | 3E |
軽量配合なのでゴム質も柔らかくて丈夫 | |||
ダブルラッセル裏布はハニカム構造で熱や湿気を素早く放出し、快適な履き心地が得られます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,230 円(税抜)/ 9,053 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/05/02 09:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2273ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA910LD-24.5A 24.5cm 長靴 |
EA910LD-25A 25.0cm 長靴 |
EA910LD-25.5A 25.5cm 長靴 |
EA910LD-26A 26.0cm 長靴 |
EA910LD-27A 27.0cm 長靴 |
EA910LD-28A 28.0cm 長靴 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA910LD-26Aです。