品番 : EA910MM-28
品名 : 28.0cm 長靴(軽量)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| サイズ | 28.0cm | 材質 | 外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム 内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3E | 重量 | 約870g(片足) |
| 4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です | |||
| ラジアル底 | |||
| 特に柔らかさと軽量を重視した完全防水です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/23 21:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910MM-25 25.0cm 長靴(軽量) |
| EA910MM-25.5 25.5cm 長靴(軽量) |
| EA910MM-27 27.0cm 長靴(軽量) |
| EA910MM-28 28.0cm 長靴(軽量) |
