品番 : EA910MM-25.5
品名 : 25.5cm 長靴(軽量)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 25.5cm | 材質 | 外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム 内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ |
---|---|---|---|
幅 | 3E | 重量 | 約820g(片足) |
4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です | |||
ラジアル底 | |||
特に柔らかさと軽量を重視した完全防水です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 15:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
カタログページ | 2273ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910MM-25 25.0cm 長靴(軽量) |
EA910MM-25.5 25.5cm 長靴(軽量) |
EA910MM-26 26.0cm 長靴(軽量) |
EA910MM-27 27.0cm 長靴(軽量) |
EA910MM-28 28.0cm 長靴(軽量) |