品番 : EA910MM-26
品名 : 26.0cm 長靴(軽量)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | 26.0cm | 幅 | 3E |
---|---|---|---|
材質 | 外側:ナイロンオックス420デニール+ゴム、 内側:ウレタン加工+ナイロンジャージ |
重量 | 約830g(片足) |
4重構造設計で柔かく丈夫な長靴です | |||
ラジアル底 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,200 円(税抜)/ 21,120 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 14:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA910MM-25 25.0cm 長靴(軽量) |
EA910MM-25.5 25.5cm 長靴(軽量) |
EA910MM-26 26.0cm 長靴(軽量) |
EA910MM-27 27.0cm 長靴(軽量) |
EA910MM-28 28.0cm 長靴(軽量) |