品番 : EA910NA-1
品名 : [M] サンダル(抗菌/黒)
仕様
| サイズ | M(25cm) | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 軟質塩化ビニ-ル(PVC) | 重量 | 470g |
| 丈夫で長持ち。 | |||
| 水場に必要不可欠。 | |||
| 庭履きやトイレにも幅広く活用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,160 円(税抜)/ 1,276 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 113 (2026/09/15 13:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910NA-1 [M] サンダル(抗菌/黒) |
| EA910NA-2 [L] サンダル(抗菌/黒) |
| EA910NA-3 [LL] サンダル(抗菌/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像です。
