詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910NA-3

品名 : [LL] サンダル(抗菌/黒)

仕様

サイズ LL(27cm) カラー
材質 軟質塩化ビニ-ル(PVC) 重量 510g
丈夫で長持ち。
水場に必要不可欠。
庭履きやトイレにも幅広く活用できます。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/15 13:13現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA910NA-1 [M] サンダル(抗菌/黒)
EA910NA-2 [L] サンダル(抗菌/黒)
EA910NA-3 [LL] サンダル(抗菌/黒)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top