品番 : EA910NA-23
品名 : [フリーサイズ] サンダル(防寒/黒)
仕様
| サイズ | F(27cm) | カラー | 黒 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 軟質塩化ビニ-ル(PVC) | 重量 | 570g |
| 足を締めず、長時間の使用にも快適です。 | |||
| 防寒仕様なので冬でも冷えずに使用でき、足が冷える方におすすめです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/09/15 12:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910NA-21 [フリーサイズ] サンダル(防寒/モスグリーン) |
| EA910NA-22 [3L] サンダル(防寒/モスグリーン) |
| EA910NA-23 [フリーサイズ] サンダル(防寒/黒) |
| EA910NA-24 [3L] サンダル(防寒/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
