詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910NA-24

品名 : [3L] サンダル(防寒/黒)

仕様

サイズ 3L(28.5cm) カラー
材質 軟質塩化ビニ-ル(PVC) 重量 680g
足を締めず、長時間の使用にも快適です。
防寒仕様なので冬でも冷えずに使用でき、足が冷える方におすすめです。
追加説明
カタログ価格

1,240 (税抜)/ 1,364 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/09/15 12:34現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA910NA-21 [フリーサイズ] サンダル(防寒/モスグリーン)
EA910NA-22 [3L] サンダル(防寒/モスグリーン)
EA910NA-23 [フリーサイズ] サンダル(防寒/黒)
EA910NA-24 [3L] サンダル(防寒/黒)
ウェブカタログ画像
※代表画像です。
  • ※代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top