詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910S-23

品名 : [LL] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

上履、下履兼用抗菌サンダルです。
材質 軟質発泡塩化ビニール(P.V.C) サイズ LLサイズ(27.0cm)
カラー ブラウン 耐熱温度 50~60℃
 80~90°で溶け出す可能性があります。
重量 約500g
追加説明
カタログ価格

1,110 (税抜)/ 1,221 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/18 01:52現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2025ページ

代替品

EA910NA-3
  • 品番

    EA910NA-3

  • コメント

    違い:黒色、デザイン

バリエーション一覧
EA910S-2 [L] サンダル(抗菌衛生/メタリック)
EA910S-12 [L] サンダル(抗菌衛生/ブラック)
EA910S-22 [L] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)
EA910S-3 [LL] サンダル(抗菌衛生/メタリック)
EA910S-23 [LL] サンダル(抗菌衛生/ブラウン)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top