品番 : EA910SK-22
品名 : [L] サンダル(抗菌衛生/黒)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | 塩化ビニール | サイズ | L(24.0cm) |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | 重量(g) | 370 |
| サイズ(W×D×H)mm | 240×80×85 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 12:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SK-21 [M] サンダル(抗菌衛生/黒) |
| EA910SK-22 [L] サンダル(抗菌衛生/黒) |
| EA910SK-23 [LL] サンダル(抗菌衛生/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大

