詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910SK-21

品名 : [M] サンダル(抗菌衛生/黒)

仕様

材質 塩化ビニール サイズ M(23.0cm)
カラー ブラック 重量(g) 350
サイズ(W×D×H)mm 230×80×85
追加説明
カタログ価格

935 (税抜)/ 1,029 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/09/15 12:21現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2025ページ

代替品

EA910SK-31
EA910NA-21
  • 品番

    EA910NA-21

  • コメント

    違い:27cm、モスグリーン、デザイン

バリエーション一覧
EA910SK-21 [M] サンダル(抗菌衛生/黒)
EA910SK-22 [L] サンダル(抗菌衛生/黒)
EA910SK-23 [LL] サンダル(抗菌衛生/黒)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top