品番 : EA910SK-31
品名 : [M] サンダル(抗菌衛生/茶)
仕様
| 材質 | 塩化ビニール | サイズ | M(23.0cm) |
|---|---|---|---|
| カラー | 茶 | 重量(g) | 350 |
| サイズ(W×D×H)mm | 230×80×85 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
935 円(税抜)/ 1,029 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/09/15 12:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SK-31 [M] サンダル(抗菌衛生/茶) |
| EA910SK-32 [L] サンダル(抗菌衛生/茶) |
| EA910SK-33 [LL] サンダル(抗菌衛生/茶) |
ウェブカタログ画像
拡大


