品番 : EA910SL-1
品名 : S/21.5-22.0cm オフィスサンダル(レディース)
仕様
| メーカー | アイトス(AITOZ) | 型番 | AZ-861397 |
|---|---|---|---|
| サイズ | S:21.5~22.0cm | カラー | ブラック |
| 材質 | 甲部:PVC ソール:EVA |
ヒール高さ(mm) | 35 |
| 土踏まず部分にアーチつき+クロスデザイン採用 | |||
| 快適フィットで疲れを軽減 | |||
| 前ズレを防止する前部スリット入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 10:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
| カタログページ | 2025ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910SL-1 S/21.5-22.0cm オフィスサンダル(レディース) |
| EA910SL-2 M/22.5-23.0cm オフィスサンダル(レディース) |
| EA910SL-3 L/23.5-24.0cm オフィスサンダル(レディース) |
| EA910SL-4 LL/24.5-25.0cm オフィスサンダル(レディース) |
ウェブカタログ画像
拡大
