詳細表示

このページのURL:

品番 : EA910SL-4

品名 : LL/24.5-25.0cm オフィスサンダル(レディース)

仕様

メーカー アイトス(AITOZ) 型番 AZ-861397
サイズ LL:24.5~25.0cm カラー ブラック
材質 甲部:PVC
ソール:EVA
ヒール高さ(mm) 35
土踏まず部分にアーチつき+クロスデザイン採用
快適フィットで疲れを軽減
前ズレを防止する前部スリット入り
追加説明
カタログ価格

2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 10:16現在)

商品入数 1 販売単位 足
カタログページ 2025ページ
バリエーション一覧
EA910SL-1 S/21.5-22.0cm オフィスサンダル(レディース)
EA910SL-2 M/22.5-23.0cm オフィスサンダル(レディース)
EA910SL-3 L/23.5-24.0cm オフィスサンダル(レディース)
EA910SL-4 LL/24.5-25.0cm オフィスサンダル(レディース)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は色違いです

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top