品番 : EA910TD-15
品名 : 26.5cm スリッパ(ブッチャー織/ブラウン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ | 26.5cm | 材質 | 表地・中敷:ポリエステル100% 底面:PVC |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラウン | 重量 | 約173g |
| ブッチャー組織(くみおり)とは、ブッチャーという生地の織り方、またはその織り方で織られた生地の種類のことを指します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/29 23:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 足 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA910TD-14 26.5cm スリッパ(ブッチャー織/ネイビー) |
| EA910TD-15 26.5cm スリッパ(ブッチャー織/ブラウン) |
| EA910TD-16 26.5cm スリッパ(ブッチャー織/グレー) |
ウェブカタログ画像
拡大

