詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BB-40

品名 : 0.9x 1.8m/2.5mm 床養生ボード(20枚)

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー 積水マテリアルソリューションズ 型番 J5M1485
商品名 プラベニヤ 用途 床の養生や壁、床の保護、緩衝材などに
サイズ 900×1800mm 厚さ 2.5mm
重量 280g カラー ナチュラル
材質 ポリプロピレン 入数 20枚
一体中空構造成型
裁断・打ち抜き等の加工が簡単に行えます。
耐水・耐油・耐薬品性に優れ、保温性、断熱性があります。
紙粉、木屑が出ず、リサイクル可能
追加説明
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/23 00:11現在)

商品入数 20 販売単位 巻
カタログページ 1663ページ
バリエーション一覧
EA911BB-40 0.9x 1.8m/2.5mm 床養生ボード(20枚)
EA911BB-50 0.9x 1.8m/3.0mm 床養生ボード(20枚)
ウェブカタログ画像
入数20枚
※代表画像
  • 入数20枚\n※代表画像

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top