品番 : EA911BB-50
品名 : 0.9x 1.8m/3.0mm 床養生ボード(20枚)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | 積水マテリアルソリューションズ | 型番 | C5M1330 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | プラベニヤ | 用途 | 床の養生や壁、床の保護、緩衝材などに |
| サイズ | 900×1800mm | 厚さ | 3.0mm |
| 重量 | 360g | カラー | ナチュラル |
| 材質 | ポリプロピレン | 入数 | 20枚 |
| 一体中空構造成型 | |||
| 裁断・打ち抜き等の加工が簡単に行えます。 | |||
| 耐水・耐油・耐薬品性に優れ、保温性、断熱性があります。 | |||
| 紙粉、木屑が出ず、リサイクルが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/23 00:02現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1663ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BB-40 0.9x 1.8m/2.5mm 床養生ボード(20枚) |
| EA911BB-50 0.9x 1.8m/3.0mm 床養生ボード(20枚) |

※代表画像