品番 : EA911BD-17
品名 : 910x300x4mm プラダン(イエロー/5枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PD-934 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに | サイズ(mm) | 910×300 |
| 厚み(mm) | 4 | 重量 | 163g |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 黄 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボール | |||
| 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できるので経済的です。 | |||
| 通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/06 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
