品番 : EA911BD-42
品名 : 1820x910x4mm プラダン(ホワイト/5枚)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PD-1894 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに | サイズ(mm) | 1820×910 |
| 厚み(mm) | 4 | 重量 | 990g |
| 材質 | ポリプロピレン | 色 | 白 |
| 入数 | 5枚 | ||
| 衝撃に強く、断熱効果や遮音効果に優れているプラスチックダンボール | |||
| 紙のダンボールと違い、何度も繰り返し使用できるので経済的です。 | |||
| 通い箱や重量物の梱包用ケースとして加工が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,500 円(税抜)/ 10,450 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/06 16:09現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入

