詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BD-221

品名 : 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)

仕様

メーカー 住化プラステック 型番 HP30050
商品名 サンプライ 一般品 サイズ(mm) 900×1500
厚み(mm) 3 色 ナチュラル
材質 ポリプロピレン 用途 工業用包材(通函、仕切り、パット)
梱包用の保護緩衝材
商品陳列台の背板(バックボード)
印刷看板(工事現場用、サインボード等)
畳の芯材
建築用資材、養生用シートなど
入数 5枚
ポリプロピレン製の一体中空構造板です。
軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。
帯電防止性能と耐候性を有しています。
※いずれも時限性能です。
コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。
追加説明
カタログ価格

5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/16 18:19現在)

商品入数 5 販売単位 束
カタログページ 1428ページ
バリエーション一覧
EA911BD-201 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-202 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-203 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-204 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-205 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-206 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-207 900x 600x3mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-211 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-212 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-213 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-214 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-215 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-216 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-217 900x 900x3mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-221 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-222 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-223 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-224 1500x900x3mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-225 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-226 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-227 900x1500x3mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-231 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-232 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-233 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-234 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-235 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-236 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-237 900x 600x4mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-241 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-242 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-243 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-244 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-245 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-246 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-247 900x 900x4mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-251 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-252 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-253 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-254 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-255 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-256 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-257 900x1500x4mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-261 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-262 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-263 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-264 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-265 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-266 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-267 900x 600x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-271 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-272 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-273 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-274 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-275 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-276 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-277 900x 900x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
EA911BD-281 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ナチュラル・5枚)
EA911BD-282 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ホワイト・5枚)
EA911BD-283 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトグリーン・5枚)
EA911BD-284 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
EA911BD-285 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/グレー・5枚)
EA911BD-286 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/ブラック・5枚)
EA911BD-287 900x1500x5mm プラダン(サンプライ/イエロー・5枚)
ウェブカタログ画像
※5枚入
  • ※5枚入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top