品番 : EA911BD-224
品名 : 1500x900x3mm プラダン(サンプライ/ライトブルー・5枚)
仕様
| メーカー | 住化プラステック | 型番 | HP30050 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンプライ 一般品 | サイズ(mm) | 900×1500 |
| 厚み(mm) | 3 | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | 用途 | 工業用包材(通函、仕切り、パット) 梱包用の保護緩衝材 商品陳列台の背板(バックボード) 印刷看板(工事現場用、サインボード等) 畳の芯材 建築用資材、養生用シートなど |
| 入数 | 5枚 | ||
| ポリプロピレン製の一体中空構造板です。 | |||
| 軽量で、板材から加工製品まで幅広い用途での対応が可能です。 | |||
| 帯電防止性能と耐候性を有しています。 ※いずれも時限性能です。 |
|||
| コロナ放電処理により印刷性や他素材との貼合が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,930 円(税抜)/ 6,523 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/16 18:19現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1428ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5枚入
