品番 : EA911BF-51
品名 : 1.0x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)
仕様
| 用途 | 建築内装工事に | サイズ | 1000×1800mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 約10mm | 材質 | 表面:綿+ポリエステル混紡 裏面:ナイロン+PVC |
| 入数 | 1枚 | ||
| 裏面ノンスリップ加工 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,380 円(税抜)/ 7,018 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 12:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1662ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA911BF-51 1.0x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付) |
| EA911BF-52 1.4x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付) |
ウェブカタログ画像
拡大
※色に多少バラつきがあります。
