詳細表示

このページのURL:

品番 : EA911BF-52

品名 : 1.4x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)

仕様

用途 建築内装工事に サイズ 1400×1800mm
厚み 約10mm 材質 表面:綿+ポリエステル混紡
裏面:ナイロン+PVC
入数 1枚
裏面ノンスリップ加工
追加説明
カタログ価格

7,480 円(税抜)/ 8,228 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 12:10現在)

商品入数 1 販売単位 枚
カタログページ 1662ページ
バリエーション一覧
EA911BF-51 1.0x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)
EA911BF-52 1.4x1.8m/約10mm 当て布団(滑り止め付)
ウェブカタログ画像
※色に多少バラつきがあります。
  • ※色に多少バラつきがあります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top