品番 : EA912-30
品名 : 1300x600mm サンシェード
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | PMS-S |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 1300×600 | 材質 | ポリエステル |
| 重量 | 130g(収納袋含む) | ||
| フロントガラス用 | |||
| 簡単装着でき、スッキリ収納できます | |||
| ドラレコにも対応 ※ドラレコの形状により、取り付けが出来ない場合があります。 |
|||
| 日射しをしっかりカット!遮光率99% | |||
| ワンタッチで広がる、たためる! | |||
| ドアポケットにスッキリ収納、ハンドルカバーにもなる収納袋付 | |||
| 吸盤不使用 | |||
| 吸盤を使用せずに、フロントガラス前面に置き、サンバイザーとハンドルで支えるだけで使用できます。 | |||
| <適合車種> TOYOTA:タンク、ハイエース バン・ワゴン、ピクシス スペース、ルーミー、bB HONDA:バモス、N-ONE NISSAN:キューブ、フェアレディZ、ルークス、NV100 クリッパーリオ MAZDA:スクラムワゴン、フレアクロスオーバー、ロードスター SUBARU:ディアスワゴン MITSUBISHI:ディグニティ、デリカミニ、eKスペース DAIHATSU:アトレーワゴン、キャスト、タフト、トール、ミラココア、ムーヴキャンバス・コンテ SUZUKI:アルト、エブリィ、エブリィワゴン、シエラ5ドア、ジムニー、ハスラー、ラパン、ワゴンRスマイル |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 86 (2026/10/05 23:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2460ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912-30 1300x600mm サンシェード |
| EA912-31 1300x700mm サンシェード |
| EA912-33 1450x950mm サンシェード |
