詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912-31

品名 : 1300x700mm サンシェード

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 PMS-M
サイズ(W×H)mm 1300×700 材質 ポリエステル
重量 150g(収納袋含む)
フロントガラス用
日射しをしっかりカット!遮光率99%
ドラレコにも対応
※ドラレコの形状により、取り付けが出来ない場合があります。
ワンタッチで広がる、たためる!
ドアポケットにスッキリ収納、ハンドルカバーにもなる収納袋付
吸盤を使用せずに、フロントガラス前面に置き、サンバイザーとハンドルで支えるだけで使用できます。
<適合車種>
TOYOTA:アリオン、サクシード、スペイド、パッソ、ピクシス エポック・バン、プロボックス、ポルテ、マークX、ヤリス、ヤリスヴィッツ、86、FJ クルーザー、iQ、RAV4(2020年式)、Rush

HONDA:ヴェゼル ハイブリッド、N-BOX、N-WGN

NISSAN:ウイングロード、オッティ、キックス、ジューク、スカイライン、デイズ、フーガ、モコ、ラティオ、GT-R、NV350 キャラバン

MAZDA:フレア、ベリーサ、CX-3

SUBARU:ジャスティ、ステラ、ステラカスタム、スバルBRZ、プレオ、ルクラ、レガシーアウトバック・B4、WRX

MITSUBISHI:パジェロ、プラウディア、eK、eKクロス EV

DAIHATSU:ウェイク、タント、ハイゼットカーゴ、ビーゴ、ブーン、ミラ、ムーヴ、ムーヴカスタム

SUZUKI:イグニス、エスクード、キザシ、スイフト、スペーシア、ソリオバンディット、バレーノ、ワゴンR、MRワゴン

LEXUS(レクサス):CT、GS、IS、LS、LS500 F SPORT、LX、RC
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 124

(2026/11/22 13:11現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2460ページ
バリエーション一覧
EA912-30 1300x600mm サンシェード
EA912-31 1300x700mm サンシェード
EA912-33 1450x950mm サンシェード
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top