品番 : EA912-36
品名 : 1300x650mm 傘型サンシェード
仕様
| メーカー | 大自工業(Meltec) | 型番 | PS-25 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 1300×650 | 適用車種目安 | 【トヨタ】ピクシス/ルーミー/GR86 【ホンダ】N-BOX/N-ONE/N-VAN/N-WGN 【日産】NV100クリッパー/ルークス 【マツダ】スクラム/フレア 【スバル】サンバー/シフォン/ジャスティ/ステラ/プレオプラス/BRZ 【三菱】ekスペース/タウンボックス/デリカミニ/ミニキャブ 【ダイハツ】アトレー/タント/トール/ハイゼット/ミライース/ムーヴ 【スズキ】エブリイ/キャリイ/クロスビー/スイフト/スペーシア/ワゴンR |
| UVカット | 約99.9% | 遮光率 | 約99.9% |
| 材質 | シャフト:TPE 骨組み:鉄 シェード生地:ポリエステル+シルバーコーティング(表側) 収納袋:PUレザー |
重量 | 420g(収納袋含む) |
| 付属品 | 収納袋 | ||
| 折り畳み傘のように広げるだけで簡単に取り付け可能なパラソル型サンシェード | |||
| 傘骨カバーは車内を傷つけにくいTPE素材 | |||
| フロントガラス用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,210 円(税抜)/ 3,531 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/18 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912-36 1300x650mm 傘型サンシェード |
| EA912-37 1350x750mm 傘型サンシェード |
| EA912-38 1460x850mm 傘型サンシェード |
