詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912-38

品名 : 1460x850mm 傘型サンシェード

仕様

メーカー 大自工業(Meltec) 型番 PS-27
サイズ(W×H)mm 1460×850 適用車種目安 【トヨタ】アルファード/ヴェルファイア/ヴォクシー/ノア
【ホンダ】オデッセイ/ステップワゴン
【日産】アリア/エクストレイル/エルグランド/キャラバン/セレナ
【マツダ】CX-60/CX-80
【三菱】デリカD:5/トライトン
【スズキ】ランディ
UVカット 約99.9% 遮光率 約99.9%
材質 シャフト:TPE
骨組み:鉄
シェード生地:ポリエステル+黒プリント(表側)、黒コーティング(裏側)
収納袋:PUレザー
重量 480g(収納袋含む)
付属品 収納袋
フロントガラス用
折り畳み傘のように広げるだけで簡単に取り付け可能なパラソル型サンシェード
傘骨カバーは車内を傷つけにくいTPE素材
追加説明
カタログ価格

3,430 円(税抜)/ 3,773 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/10 04:26現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA912-36 1300x650mm 傘型サンシェード
EA912-37 1350x750mm 傘型サンシェード
EA912-38 1460x850mm 傘型サンシェード
ウェブカタログ画像
  • 裏面

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top