品番 : EA912AL-2
品名 : 640x460x460mm 自転車スタンド(2台用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BYS-2 |
---|---|---|---|
材質 | スチール(ポリエステル粉体塗装)・合成ゴム | ||
省スペースで置ける段違い構造。 | |||
タイヤ固定プレートでしっかり固定。 | |||
スタンドの位置間隔は3段階に調節可能。 | |||
適合タイヤサイズ | 20インチ以上、幅55mm以下 | ||
地面固定用ステー付(アンカーボルトは別途) | |||
仕様 | 2台用 | サイズ | 651×430×475mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,720 円(税抜)/ 7,392 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 11:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2526ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA912AL-2 640x460x460mm 自転車スタンド(2台用) |
EA912AL-3 1070x460x460mm 自転車スタンド(3台用) |