詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912AL-3

品名 : 1070x460x460mm 自転車スタンド(3台用)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BYS-3
材質 スチール(ポリエステル粉体塗装)・合成ゴム
省スペースで置ける段違い構造。
タイヤ固定プレートでしっかり固定。
スタンドの位置間隔は3段階に調節可能。
適合タイヤサイズ 20インチ以上、幅55mm以下
地面固定用ステー付(アンカーボルトは別途)
仕様 3台用 サイズ 1071×430×475mm
追加説明
カタログ価格

9,310 (税抜)/ 10,241 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 01:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2526ページ

代替品

EA912AL-3A
バリエーション一覧
EA912AL-2 640x460x460mm 自転車スタンド(2台用)
EA912AL-3 1070x460x460mm 自転車スタンド(3台用)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top