詳細表示

このページのURL:

品番 : EA912HA-31

品名 : メニューナイフ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ツヴィリングJ.A.ヘンケルス 型番 12050-701
シリーズ ツヴィリング(ZWILLING) 仕様 メニューナイフ
全長 220mm 材質 ステンレススチール
重量 100g
★糸巻きをモチーフにしたデザイン
カジュアルなお食事からコースディナーまで幅広いシーンでお使いいただけます。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2111ページ

代替品

EA912WD-32
  • 品番

    EA912WD-32

  • コメント

    10本組 フォーク&スプーンセット(ステンレス)

バリエーション一覧
EA912HA-31 メニューナイフ
EA912HA-32 メニューフォーク
EA912HA-33 メニュースプーン
EA912HA-35 フルーツフォーク
EA912HA-36 コーヒースプーン
EA912HA-37 ケーキフォーク
ウェブカタログ画像
  • ★糸巻きをモチーフにしたデザイン

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top