品番 : EA912HA-36
品名 : コーヒースプーン
仕様
| メーカー | ツヴィリングJ.A.ヘンケルス | 型番 | 12050-706 |
|---|---|---|---|
| シリーズ | ツヴィリング(ZWILLING) | 仕様 | コーヒースプーン |
| 全長 | 125mm | 材質 | ステンレススチール |
| ★糸巻きをモチーフにしたデザイン | |||
| カジュアルなお食事からコースディナーまで幅広いシーンでお使いいただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/13 23:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2111ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA912HA-31 メニューナイフ |
| EA912HA-32 メニューフォーク |
| EA912HA-33 メニュースプーン |
| EA912HA-35 フルーツフォーク |
| EA912HA-36 コーヒースプーン |
| EA912HA-37 ケーキフォーク |
ウェブカタログ画像
拡大

