品番 : EA912JF-1
品名 : 195mm 包丁(セラミックス製)
仕様
メーカー | フォーエバー(FOREVER) | 型番 | C-9WB |
---|---|---|---|
全長 | 195mm | 刃長 | 90mm |
重量 | 43g | 材質 | 刃身:ジルコニアセラミック ハンドル:ポリプロピレン樹脂 |
片刃形状 | |||
用途 | フルーツ等 | ||
硬い物は切らないで下さい | |||
セラミック刃で錆びない・永切れ・お手入れ簡単です。 | |||
本体、刃を含めて金属未使用です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,490 円(税抜)/ 1,639 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2024/04/30 17:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 2210ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA912JF-1 195mm 包丁(セラミックス製) |
EA912JF-2A 260mm 包丁(セラミックス製) |
EA912JF-3 282mm 包丁(セラミックス製) |
EA912JF-4 295mm 包丁(セラミックス製) |
拡大